217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能 付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260 アズワン品番64-2259-20 高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
28,000 税込30,800
8日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。
セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ 材質アルミ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機S型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向1方向(垂直方向) 移動量(mm)20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質プラスチック 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド 寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220 全質量(g)2662
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド トラスコ品番836-7959 質量(g)2662 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm)270 質量(g)1275 対応OSWindows10 横幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー 高さ(mm)145 質量(g)180 奥行(mm)75 対応OSWindows10 横幅(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
倍率15~180×(20インチモニタ上) 画素数130万画素 付属品画像表示・保存ソフト、ビニールカバー 寸法(mm)Φ58.8×119.5 電源USB 対応OSWindows 7/8/10 照明装置超高輝度白色LED使用(調光機能付) インターフェースUSB2.0 スタンド粗動ピント調整機構付標準スタンド 撮像素子1/3型CMOS(原色RGBフィルタ) フレームレート7fps(PCの環境により変動)
1個
189,800 税込208,780
11日以内出荷


スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約120×33.5 質量(g)約120 対応OSWindows11/10 倍率(倍)60~400(240インチモニター使用時) センサー1/6.5インチCMOSセンサー 光源白色 LED×8 解像度640×480 焦点距離(mm)0~40 ケーブル長(cm)140 静止画サイズ1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続) 解像度出力(HV):1920×1080 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷

メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ アズワン品番4-449-01
1個
12,500 税込13,750
欠品中

モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6) 付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
359,800 税込395,780
13日以内出荷

ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2) 付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
319,800 税込351,780
13日以内出荷

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品専用スタンド ソフトウェアCD 寸法(mm)32Φ×108 質量(g)約113 出力USB2.0 倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時) 対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降 記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080) 照明装置白色LED 8個 画素数200万画素 映像出力USBライブ カメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

対象へのピント合わせ不要で素早く作業可能!。PC不要! 直接モニター接続(HDMI接続)なので動作遅延が最小限でストレスフリーな作業が可能。MicroSDカードへ動画、静止画を保存可能!(2GBまで)。AF機能により素早い作業が可能!。内蔵OSから倍率や色調、ガンマ等を微調整可能。作動距離100mm~∞。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 セット内容本体、スタンド、カメラマウントリング、HDMIケーブル 、電源アタプター、USBマウス 寸法(mm)実視野:約153×83~22×12 質量(g)600 電源(V)AC100 倍率(倍)デジタルスーム:2 機能保存:MicroSDカード(別売・SDHC,SDXC不可) 作動距離(mm)[W.D]100~∞ 撮像素子1/2.8" CMOS 画素数200万画素 インターフェイスHDMI出力、USBマウス
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

新潟精機(SK)USB接続マイクロスコープ
エコ商品
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53 付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。 出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続) 作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
269,800 税込296,780
13日以内出荷

フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学 付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。 出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続) 作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338 解像度1920×1080P 動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷

総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く) 総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm) 記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル 作動距離(mm)約90(照明下面部より) 照明LEDリング照明 スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付 対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7 接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用) 液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD 計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
289,800 税込318,780
47日以内出荷

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

パソコンにUSB接続して、簡単に拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
付属品画像表示・保存ソフト 拡散フィルタ ビニールカバー 倍率拡大:400~1000×(20インチモニタ上) 対応OSWindows 7以降 光源超高輝度白色LED 調光機能付 作動距離(mm)(WD)5.1~5.5 スタンド支柱長さ:246mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:130万画素 フレームレート:7.5fps(PCの環境により変動) インターフェース:USB2.0 画像形式:BMP JPG
1個(1個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青) アズワン品番67-8757-51
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷

。倍率30倍のマイクロスコープ。スタンド式、ピント調節機能付なので一度ピントをあわせれば次回からはピント合わせ不要です。
仕様●倍率:30倍●重さ:25g●本体サイズ:直径18mm×高さ135mm●材質:アルミニウム・他●レンズ:ガラスレンズ●実視界:直径4mm●特徴:ピント調節が可能で一度自分の目に合わせれば次からはピント合わせ不要です。見え方は倒立像になります。(6を見た場合、9に見えます。) アズワン品番65-8285-85
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 アズワン品番65-9276-44
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。スタンドで固定することで安定した撮影ができます。付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
種別hidemicronpro2 アズワン品番3-5142-01
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

シンプルな操作で高画質な拡大映像をパソコン画面上に表示・保存できるマイクロスコープです。 グローバルシャッター方式で、揺らがず動画観察ができます。
セット内容ズームレンズ、USBカメラ、LEDリングライト照明(超高輝度白色)、顕微鏡スタンド、粗微動ホルダ、画像表示・保存ソフト 対応OSWindows Vista/7/8 照明装置超高輝度白色LED(調光式) インターフェースUSB2.0 撮像素子145万画素 1/2型カラーCCD 画素数145万画素 フレームレート19.3fps(PCの環境により変動)
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャラリースコープに装着することで、高倍率を鮮明に正立像で観察することができます。印刷物の検査、弱視の方に愛用いただいております。F-101シリーズは白色LEDライト付ですので、倉庫、現場等の光が少ない暗いところや夜間・屋外で使用する方に便利です。
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)