20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル アズワン品番3-8805-01
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他 ケーブル長(cm)約7 コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
268 税込295
当日出荷

Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷

LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
種類工作キット 使用電池単3×3本(別売) 寸法(mm)57×87×67 消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時) 再生紙使用マーク適合
1個
4,798 税込5,278
欠品中

仕様●マイクモジュール:シリコンマイクロフォンSPU0414HR5H-SB●サイズ:W45×H15×D30mm(突起物除く)●重量:約10g(ボード単体)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。 製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(アナログ基板)となります。 【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】 2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>DD ;/sub> から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>DD ;/sub>レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>DD ;/sub>レギュレータ、V ;sub>DDCORE ;/sub> / V ;sub>CAP ;/sub>ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット 製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷


部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●キットの分類 : 開発キット●キット名 : LI-ION Battery Charger●MCP73833充電マネージャ評価キット. MCP73833リチウムイオンバッテリ充電評価ボードには●各種デバイスオプション評価用の2つの回路があります。. 充電電圧: 4.20 V プログラム可能な高速充電電流●最大1000 mA 放電セルの前処理: 前処理しきい値電圧: 3.0 V 前処理電流: プログラム可能な高速充電電流の10 % 定電圧モードの最小電流により自動的に充電完了 安全時間間隔6時間で自動的に充電完了 終了電流: プログラム可能な高速充電電流の7.5 % 自動再充電: しきい値電圧: 4.05 V セル温度監視 フューエルゲージ用充電電流モニタ 熱調整 逆放電保護 高電力処理容量の3 mm x 3 mm●10リードDFNパッケージによる評価 シンプルな単独動作 外部ベンチ電源又は電圧調整されたウォールキューブから電源供給 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ビット・トレード・ワンマイコンC言語入門ボード 組立済
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 保証期間お買い上げから1年間 仕様●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

入門者向けセットです。
種類工作キット セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合) 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 オートクレーブの可否
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合) オートクレーブの可否 規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
1箱(1000本)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)