442件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01 仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷


滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン アズワン品番68-4033-97
1箱(100本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1箱(1包×500本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×G アズワン品番65-3686-45
1箱(1000個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-37
1個(500本)
7,998 税込8,798
93日以内出荷

汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ フラットキャップは書き込みが可能 フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。 チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。
仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500/2000uL)●キャップタッチ:ややハードタッチ●容量:2mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:500本 アズワン品番68-4033-96
1箱(500本)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

1袋(100個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1袋(1000本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。 アズワン品番67-4743-70
1箱(10袋×500本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷


スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:20,000xg アズワン品番65-3777-21
1セット(10個×500本)
149,800 税込164,780
108日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3860-40
1個(5000本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

綿85% 麻15%。日本人は大の風呂好き
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3860-41
1セット(4個×5000本)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-16
1個(500本)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-29
1個(500本)
7,998 税込8,798
93日以内出荷

遠心管。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。透明度の高い医療用グレードのポリマー製。自立型。目盛付(5ml刻み)。書き込みスペース付。バルク包装。滅菌済
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-17
1セット(10個×500本)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

スナップキャップマイクロチューブ。スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能。キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能。目盛付。液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。24-80ウェルラックのほとんどに対応。チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様。高品質バージンポリプロピレンを使用。オートクレーブ対応。-80℃保存可能。滅菌済
仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:25,000xg アズワン品番65-3777-01
1セット(10個×500本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷

仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-30
1セット(10個×500本)
81,980 税込90,178
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-14
1個(500本)
5,398 税込5,938
93日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-36
1セット(10個×500本)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-38
1セット(10個×500本)
81,980 税込90,178
93日以内出荷

12連チューブ & 12連チューブキャップ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。0.2ml 12連チューブと12連ドームキャップのセット。壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証。十分な強度のため破砕を防止。クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能。色付きのチューブ:サンプルの識別に便利。透明なフラットキャップの使用で、蛍光シグナルが抑制されず最適なqPCRパフォーマンスが可能
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-37
1セット(10個×500本)
59,980 税込65,978
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付。自立型。O-リング付スクリューキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ビーズを使用したサンプル破砕用に特別な配合による独自樹脂から製造。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。飛散防止
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-15
1セット(10個×500本)
54,980 税込60,478
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-36
1個(500本)
5,898 税込6,488
93日以内出荷

マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg アズワン品番65-3816-34
1個(500本)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-31
1個(500本)
7,998 税込8,798
93日以内出荷

T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ
仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000g アズワン品番65-3850-46
1セット(10個×500本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷