45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120 高さ(mm)49 仕様20本立て TGK品番198-23-30-01 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)90×210×49mmt 穴径(Φmm)10 滅菌未滅菌
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1ケース(1000個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01 仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(500個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45 距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9 穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3 仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様【光線透過量】0(270~600nm) 材質PP 容量(mL)5 タイプ褐色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷


1パック(10ラック×96本)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1.5 仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番1175はマイクロテストチューブ用です。
穴径(Φmm)14.5 深さ(mm)18 穴数119 本体寸法(mm)220×220×32H 仕様製品には番号などの表示はありません。 TGK品番198-23-30-03
1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1箱
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テストチューブトレイ
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
寸法(mm)220×220×32H 寸法220×220×32H
1ケース(5個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャムロックRI用ドットラベル
マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。
寸法(Φmm)6.5 アズワン品番61-9610-15
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック アズワン品番63-8460-34
1個
54,980 税込60,478
欠品中

ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック アズワン品番61-0164-24
1個
54,980 税込60,478
欠品中

ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)240×78×25 質量(g)200 適合チューブ(mL)1.5~2.0 収納数96本
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
1個
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
1袋(500本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレス アズワン品番64-8925-46
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。ART独自のチップ先端デザイン(マイクロポイント)で理想的な液切れを可能にしました。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:90.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1セット(5個×768本)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。ART独自のチップ先端デザイン(マイクロポイント)で理想的な液切れを可能にしました。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:90.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1セット(5個×768本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるセットです。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。 パックテスト式の代用デンプン採用でデンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
セット内容【20人分】マイクロチューブ100本、綿棒30本、代用デンプン(パックテスト式)20本
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷