プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
独特なセミフラッシュ刃先で切断面が平面にカットされ、2次加工不要で便利なニッパです。従来の約半分の仕様からで切断できるので、女性の方でも手軽に扱えます。
刃先セミフラッシュ
先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。
全長(mm)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
アメリカ ズーロン社製の、ハードワイヤー用フラッシュカッター(ニッパー)です。硬線用に特別に設計されているため、通常のニッパーと異なり硬線を切断しても刃先を損傷しません。
長さ(mm)140
質量(g)81.7
切断能力Φ1.0以下の硬線
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード