こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117
トラスコ品番341-9151
材質S58C
質量(g)62
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。
全長(mm)132
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)70
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)123
仕様ばね付
トラスコ品番368-8089
材質高炭素鋼
質量(g)65
刃部硬度HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線0.8
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度HRC57(刃部)
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107
トラスコ品番341-9169
材質S58C
質量(g)52
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。
全長(mm)128
トラスコ品番436-2578
材質S58C
質量(g)70
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番760-8314
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)129
質量(g)85
寸法A(mm)129
寸法D(mm)6.5
寸法B(mm)14
寸法C(mm)53
切断能力(mm)軟鉄線1.6
切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0
寸法E23°
切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです
切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き
バネ付きですので、連続作業も疲れません
バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です
全長(mm)124
呼び寸法(mm)125
仕様バネ付
トラスコ品番335-7112
質量(g)65
刃長(mm)14
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)11.4
切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2
切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。
トラスコ品番353-7672
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)133
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに
トラスコ品番353-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)131
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
切断能力(mm2)銅より線:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)125
材質(本体)S55C
質量(g)45
切断能力(Φmm)0.6(銅線)
より強度を増したカーボン鋼製。
用途切る作業に
サイズ(mm)125
トラスコ品番760-8209
材質カーボン鋼
全長(mm)128
質量(g)35
寸法A(mm)128
寸法D(mm)7
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)45
切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9
切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。
用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。
全長(mm)125
トラスコ品番369-1969
切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード