適合10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』
ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。
保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約156
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約75
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厚板浴槽用のアダプター。
仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
角形底部循環金物
用途浴槽・プール循環用
材質SUS304
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389
質量(g)9.4
部品名称エゼクターユニット
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
タイマー機能付きです。
質量(kg)3.4
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])40~200
耐荷重(kg)2
本体寸法(mm)294×348×123
表示液晶/LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
振幅(mm)20
使用周囲温度(℃)5~40
防塵防水性能IP21
タイマー設定1~99時間59分
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード