「マイクロフォーサーズ キャップ」の検索結果
マイクロフォーサーズ対応
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)約6.6
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
マイクロフォーサーズ対応
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)約8.7
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ対応
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)ボディキャップ:約8.7/レンズリアキャップ:約6.6
1セット
¥749
税込¥824
5日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容10mm、16mm
質量(g)48(10mm)、70(16mm)
外径(Φmm)57
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
Φ58mmのレンズキャップです。
対応製品M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO、ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ、ED 40-150mm F4.0-5.6 R、ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ、ED 20mm F1.4 PRO、ED 75mm F1.8
フィルター直径(Φmm)58
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm)
質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 専用の自動開閉式レンズキャップです。
カメラの電源のON/OFFに合わせて自動開閉するので、レンズキャップを着脱する必要がなく、スムーズに撮影が可能です。
対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)
質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様防塵防滴
付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)83
質量(g)285
最大径(Φmm)63.5
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)28~300(35mm判換算)
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角75°~8.2°(対角線)
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
適合最小口径比:F22
寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)
質量(g)(約)93
規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格
倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)
羽根枚数(円形絞り)5枚
焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)
レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)
撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり
径(mm)フィルター:Φ37
画角75-29(°)
最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)22.5
質量(g)93
最大径(Φmm)60.6
フィルターサイズ(mm)37
焦点距離(mm)28~84(35mm判換算)
レンズ構成7群8枚
撮影距離(m)0.2(Wide) / 0.25(Tele)
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角75°~29°(対角線)
本レンズは非常に明るい開放F0.95のマイクロフォーサーズカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアな画像をお楽しみいただけます。又、背景のやわらかな心地よいボケ味を提供します。
インナーフォーカス機構によりブリージングを最小限に抑えるので、動画撮影にも最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)Φ80×83
質量(g)約500
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数絞り羽根:9
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)18
フォーマット形式マイクロフォーサーズ
レンズ構成8群14枚(EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短20
絞りF0.95-F11
マウントマイクロフォーサーズ
画角61.9°
1本
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)35.5
質量(g)120
最大径(Φmm)57.5
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)34(35mm判換算)
レンズ構成6群9枚
撮影距離(m)0.25
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角65°(対角線)
中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴
付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)80
質量(g)315
レンズフィッシュアイレンズ
最大径(Φmm)62
焦点距離(mm)16(35mm判換算)
レンズ構成15群17枚
撮影距離(m)0.12
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-62
マウントマイクロフォーサーズ
画角180°(対角線)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
卓越した描写性能を誇る、ハイグレードポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-58E」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)69
質量(g)305
最大径(Φmm)64
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)150(35mm判換算)
レンズ構成9群10枚
撮影距離(m)0.84
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角16°(対角線)
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)43
質量(g)130
最大径(Φmm)56
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)24(35mm判換算)
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)0.2
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角84°(対角線)
最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ
付属品レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)60
質量(g)128
レンズ高倍率マクロレンズ
最大径(Φmm)57
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)60(35mm判換算)
レンズ構成6群7枚
撮影距離(m)0.095
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-69
マウントマイクロフォーサーズ
画角40°(対角線)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)83
質量(g)190
最大径(Φmm)63.5
フィルターサイズ(mm)58
焦点距離(mm)80~300(35mm判換算)
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)0.9
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角30°~8.2°(対角線)
小型・軽量16.6倍ズームレンズ。
付属品レンズフード(LH-76C)、レンズキャップ(LC-72D)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
質量(g)約455
大径×長さL(mm)約77.5×99.7
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)35mm判換算:24-400
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)(最短)0.22
絞り最少:F22
マウントマイクロフォーサーズ
明るさF3.5-6.3
画角84°~6.2°
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)46
質量(g)116
最大径(Φmm)56
フィルターサイズ(mm)37
焦点距離(mm)90(35mm判換算)
レンズ構成8群9枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角27°(対角線)
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書
長さ(mm)227
質量(g)1270
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)92.5
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)600(35mm判換算)
レンズ構成10群17枚
撮影距離(m)1.4
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-61
マウントマイクロフォーサーズ
画角4.1°(対角線)
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)84.9
質量(g)410
レンズ大口径中望遠レンズ
最大径(Φmm)70
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)90(35mm判換算)
レンズ構成10群14枚
撮影距離(m)0.5
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-60
マウントマイクロフォーサーズ
画角27°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。高画質標準レンズ
付属品レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング(レンズと同系色のリング付属)、レンズフード「LH-49B」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)42
質量(g)137
レンズ標準レンズ
最大径(Φmm)57.8
フィルターサイズ(mm)46
焦点距離(mm)50(35mm判換算)
レンズ構成7群9枚
撮影距離(m)0.25
絞り(最小)22
マウントマイクロフォーサーズ
画角47°(対角線)
特殊レンズを贅沢に採用した大口径標準レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)87
質量(g)410
レンズ大口径標準レンズ
最大径(Φmm)70
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)50(35mm判換算)
レンズ構成14群19枚
撮影距離(m)0.3
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-59
マウントマイクロフォーサーズ
画角47°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
優れた描写力を発揮する大口径広角単焦点レンズ。
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66C)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)87
質量(g)390
レンズ大口径広角単焦点レンズ
最大径(Φmm)68.2
フィルターサイズ(mm)62
焦点距離(mm)34(35mm判換算)
レンズ構成11群15枚
撮影距離(m)0.2
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-58
マウントマイクロフォーサーズ
画角65°(対角線)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ
広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。
ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。
最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22
付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書
全長(mm)70
本体質量(g)約254(三脚座を含む)
倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele)
羽根枚数7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)58
最大径(Φmm)63.4
撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele)
防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載
レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚)
撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele)
マウントマイクロフォーサーズ
焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当)
画角84°(Wide)-27°(Tele)
1個
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷