22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355 質量(g)240 トラスコ品番112-5711 種別ピンタイプフィッティング用 材質主にNBR、C3604B 長さ(mm)355 接続口径R1/8 ノズル接続径R1/8 アズワン品番64-9537-83 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 種別ハイドロリックニップル用 常用圧力(MPa)(マイクロホース)21 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途グリスガンに接続使用可能です。 ねじ径接続:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径R1/8 材質主にPU 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 ピンタイプ用。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用 エスコ品番EA991CG-3A 全長(mm)436 危険物の類別非危険物
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-1C
1セット(3個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションマイクロホース
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。 トラスコ品番260-2698 適合機種YAMADAグリースガンシリーズ セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金 材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)1073 タイプボタンヘッドニップル用 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじノズル:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 ノズル接続径R1/8 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 エスコ品番EA991BC-16 全長(mm)41 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

ヤマダコーポレーションマイクロホース
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用 全長(mm)373 質量(g)152 アズワン品番64-9537-95 危険物の類別非危険物
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1セット
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション高圧マイクロホース
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂 トラスコ品番854-9171 材質CRゴム 質量(g)200 耐圧(MPa)69 接続両端Rc1/8 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 仕様黄銅メッキ付
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)