ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5
配管継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)30以上
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2
質量(g)7
吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.)
ポンプ圧電型ダイアフラム式
圧力(kPa)【標準ポンプ】40
消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120
入力電源5VDC±5%
材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
動作温度範囲(℃)5~50
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)
質量(g)7
出力(W)4.8
電流(A)1
電圧(V)DC5
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
寸法(mm)59.5×44.5×42
口径(Φmm)8.5
耐温度性(℃)60
駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。
Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)20(コネクター付き)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続
寸法(mm)55×41×34
質量(g)5
備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定
出力(W)4.2
電流(A)0.35
電圧(V)12
消費電力(W)4.7
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
ケーブル長(cm)4.5
1式
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)8.5
最大吐出量(L/min)4
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)
アズワン品番1-5046-04
適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
携帯性に特化したミニポンプ
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690
仕様フレームマウントクリップ付
全長(mm)200
質量(g)105
適合タイヤバルブ米式・仏式
ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最高液体温度 = +80℃最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。 EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。 取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。 研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ供給電圧 = 6 → 28 V DC最大流量 = 9L/min接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)IP等級 = 保護等級:IP20最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐温度性(℃)100
ケーブルコンセント付き
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度±<0.35%
適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)約3
サイズ166×152×190mm
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~1450×2本掛
吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番1-2111-11
流量精度±2%
商品タイプレンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。
IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。
電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)234×170×125
シリンジ取付数(本)1本
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。IC3210、IC3200はRS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時)71mL/分(60mLシリンジ使用時)147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg
質量(kg)4
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)
外寸法(mm)280×230×150
運転モード注入
適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。。RS232Cインターフェイスでパソコン接続、TTL入出力制御可能。
仕様最小流量:0.001μl/時(10μlシリンジ使用時)、最大流量:21mL/分(10mLシリンジ使用時),71mL/分(60mLシリンジ使用時),147mL/分(140mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり1600×1/2ステップ、最小ステップ数:120秒あたり1×1/16ステップ、駆動力(水平方向):18kg
質量(kg)4
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.165μm(1/16ステップあたり)
外寸法(mm)280×230×150
運転モード注入/吸引
適合シリンジ10μl~140ml×2本
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg
質量(kg)2
電源AC100~120V50/60z
動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)
外寸法(mm)230×160×110
運転モード注入
適合シリンジ10μl~60ml×1本
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
脱気用マイクロスイッチ
対応VY-600-10/V-300
アズワン品番65-0601-37
構成部品配線、電気関連
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。
低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
仕様RoHS対応品
種別吐出・吸引兼用
材質EPDM/PPS(接ガス部)
質量(kg)2
流体空気
定格電流(A)0.3
定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450
最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下
絶縁種別E種
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)130×293×149
質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
流量(mL/min)160
ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
アズワン品番1-3489-13
1セット
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ