マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-13
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に!
微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
使用場所室内
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245
質量(g)約120
容量(mL)約250
危険物の類別非危険物
丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー
材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE
寸法(mm)Φ75×235
容量(mL)350(目盛250)
質量(g)75
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。
植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。
携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー
容量(mL)100
素材ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)。一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂
色ホワイト
容量(mL)200
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200
アズワン品番64-9284-86
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1532-0101
商品タイプ本体
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利。繊細でソフトな霧をつくれます。
ホルダー付きなのでシザーケースにも付けられます。
容量(mL)100
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
寸法(mm)75×65×250
容量(mL)350用
質量(g)110
タイプ350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
空気のリフレッシュ、布製品の除菌・ウイルス除去。
シリーズ消臭力
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
マイクロミストから新香調、「ウォータリー・モリンガの香り」が発売!ファブリーズ独自の消臭成分で毎日爽やかなお部屋に!微細なミストが素早く効果的に広がる画期的なスプレーを採用、エアゾールガス不使用で安全で、環境にもやさしい。
香りウォータリー・モリンガの香り
シリーズファブリーズ
アズワン品番64-1214-12
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身!
ダイレクトにお肌に噴霧します。
0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。
噴霧するだけで効率的なスキンケアに!
噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。
コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます!
従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。
毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。
【効率の理由は4つのポイント!】
1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント!
2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧!
3.待ち時間なし!
4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける!
※角質層まで
程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。
霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。
約5秒で0.4mLに噴霧。
お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。
コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に!
コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。
水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。
お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ!
5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。
オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1
材質アルミニウム合金/銅
消費電力(W)約6.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50
本体質量(g)約 266
入力DC5V/A(Type3)
連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる)
ノズル口径(Φmm)0.3~0.4
使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh
タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20
充電時間(時間)約2
使用空気圧(kPa)120
ワンストロークで非常にきめ細かいミストを連続噴射。ガスなどを一切使用しない特殊なトリガーを採用。スタイリングから水やりまで、安心して様々な用途でお使いいただけます。
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
寸法(mm)約85×60×200
色ワインレッド
容量(mL)200
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
ワンストロークで細かな切を連続噴射。一回の噴射で約1.2mlの噴霧量。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。重曹、セスキ炭酸ソーダも使えます。
用途室内の抗菌・洗浄・除湿・消臭・芳香(アルコール次亜水消臭剤)などに最適。
材質本体:PP/容器:PET
容量(mL)200
種類手動式
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。
適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A
セット内容キャップ
材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)
色透明
吐出量(mL)0.15
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)150
関連キーワード