11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタ
エコ商品
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ 使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102) 質量(kg)0.55 サイズ250 管接続口径2024-01-04 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 定格流量(l/min ANR)500 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm) RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

質量(kg)0.37 取付オプション:ブラケット付 ボディサイズ40 等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2] 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 処理空気量(L/min(ANR))最大:600 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付 最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm) 流れ方向流れ方向:右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,498 税込6,048
14日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)