マイクロメーター25mm~100mm用
用途マイクロメーターの保持
仕様角度調整可能
トラスコ品番176-4881
長さ(mm)160
幅(mm)115
高さ(mm)115
質量(g)1030
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)
質量(g)100
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)24.1
アズワン品番64-7864-54
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)0~22
首振角度(°)水平0~約120
質量(kg)1.1
ベース寸法(mm)155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロメータスタンド
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ156
エスコ品番EA725E-5
材質スチール
サイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
数量の多い検査に威力を発揮します。
用途測定保持具。
長さ(mm)160
幅(mm)118
高さ(mm)115
適合(マイクロメーター)25~100mm用
質量(kg)0.99
トラスコ品番415-3049
材質本体:アルミ
最大口開き(mm)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途外側マイクロメータの保持
材質本体:鋳鉄
材質(本体)鋳鉄
取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番EA525MK-10
全高(mm)109
深さ(mm)(口)21
角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)12.7
サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)21
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6
使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
1台
¥569
税込¥626
当日出荷
サイズロング
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA793
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番932361
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥118,800
税込¥130,680
翌々日出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
1個
¥18,880
税込¥20,768
翌々日出荷
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619034
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619035
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619033
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619031
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619032
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。
トラスコ品番835-3927
セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース
質量(kg)3.84
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。
仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番828-0865
適合機種TS-8LENシリーズ
幅(mm)73
高さ(mm)35
質量(g)80
奥行(mm)65
2018年トラスコ掲載ページ1 1407
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g)62
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
関連キーワード
1
2
次へ