レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
寸法A(mm)28
寸法D(mm)18
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
主な用途内側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
基点調整のための基準ゲージが別途必要
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精度測定。
保護等級IP65
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精密測定。
質量(kg)0.06
読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。
ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。
保護等級IP65を実現。
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
測定面は超硬合金チップ付です。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番573-645-20
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-70
1個
¥178,800
税込¥196,680
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-68
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐温度性(℃)100
ケーブルコンセント付き
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンパクトなメカ構造コントローラー。
軽量で人間工学的なデザイン。
優れた機能性
測定範囲2~20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。
さらに広い範囲(20~300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。
3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。
止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。
穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。
ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
精度(mm)0.004
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類再校正
堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法c(mm)2
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途通風孔などの内径測定用
寸法B(mm)5
寸法C(mm)10
寸法A(Φmm)5
1セット
¥69,980
税込¥76,978
92日以内出荷
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。
トラスコ品番835-3927
セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース
質量(kg)3.84
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
付け換えて、内径測定および外径測定共にに使用できます。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
寸法B(mm)48
寸法C(Φmm)3.5
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途BOWERSユニバーサルゲージの測定アームに、平面コンタクト(TGUA004)および球面コンタクト(TGUA005)をクランプするためのねじ
寸法B(mm)3
寸法AM2.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途デジタルインジケーター保護用
適合本体TGUA001/TGUA001-ANおよびTGUA001-BT
1個
¥33,880
税込¥37,268
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内側・外側のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途穴の中心点間距離の測定用
寸法A(Φmm)5
BOWERSユニバーサルゲージ、測定アーム用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途内測用
寸法A(mm)5
寸法B(Φmm)10
寸法CM2.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途溝径測定用
寸法D(mm)2.5
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)5
寸法A(Φmm)20
1セット
¥43,980
税込¥48,378
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様Bluetooth機能付、保護カバー付
最小表示単位0.001mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
材質スチール
長さ(mm)(延長)150
測定範囲(mm)内径:30~405 外径:0~370
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様デジタルディスプレー(アナログスケール表示付)、保護カバー付
最小表示単位0.001mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ