384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100 エスコ品番EA725E-103 長さ(mm)75 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)25 径(Φmm)7 精度(μm)2.5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
最小表示(mm)0.01 器差(μm)±2
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm)0.01 寸法A(mm)10 寸法B(mm)3 平面度(μm)0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータ基準棒
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
呼び寸法L(mm)75 許容差(μm)呼び寸法に対する寸法:±2.5 寸法l(mm)40 直径(Φmm)6.35 参考寸法差幅(μm)2 シリーズ167 平面度(μm)0.3 寸法許容差(μm)±2.5(呼び寸法に対する)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ 新潟精機(SK) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.001(バーニヤ付) 平面度(μm)0.6
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm)±0.01 材質アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)指示マイクロメーター
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-75
1個
149,800 税込164,780
欠品中


フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 最小表示量(mm)0.01 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様基準棒付:25、50、75、100、125 測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150 最小読取値(mm)0.01
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など シリーズ104 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
7,690 税込8,459
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:150~175 エスコ品番EA725E-106 長さ(mm)150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)65 径(Φmm)8 精度(μm)4 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N 取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる 4枚1組となっています。
校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書JCSS校正 サービス分類再校正
1個
9,990 税込10,989
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)