こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
種別標準外側
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)0.01
寸法A(mm)10
寸法B(mm)3
平面度(μm)0.6
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームは塗装、防熱カバー付き。
アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6
種別標準外側
シリーズ102
目量(mm)0.01
測定力(N)5~10
寸法c(mm)2.5
定圧装置ラチェットストップ
読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側
シリーズ193
目量(mm)0.01
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
平面度(μm)0.3
当社売れ筋商品「外側マイクロメータ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)3.0
平面度(μm)0.6
校正証明書一般校正
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
ケース付き。専用スパナ付き。
寸法(mm)副尺:1回転 0.5
測定範囲(mm)0~150
先端径(mm)4
最小目盛(mm)0.01
ロッド数6
ベース幅(mm)150
1個(1個)
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
定圧装置付き
用途外径精密測定に。
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.6
仕様基準棒付:25、50、75、100、125
測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150
最小読取値(mm)0.01
1個
¥67,000
税込¥73,700
翌日出荷
両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
仕様定圧装置付き
種別歯厚用
タイプアナログ式
シリーズ123
特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定可能モジュール0.5~6
平面度(μm)1
仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別歯厚用、デジマチック(LCD)
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ323
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法t(mm)0.7
寸法e(mm)20
測定子直径(Φmm)20
保護等級IP65
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
寸法f(mm)8
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
スピンドルは直進式
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
定圧装置付
基点調整用基準棒付き
(測定範囲0~25mmは除く)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別デジマチック(LCD)
シリーズ369
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)1
機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます
スピンドルは直進式
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
本体の両側測定面に精密鋼球を取付け、歯車のオーバーピン径を測定
保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータ
ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用
定圧装置付
ボール測定子はオプション既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
平面度(μm)1
種別歯厚用
タイプアナログ・超硬合金チップ付
シリーズ123
寸法t(mm)0.7
寸法e(mm)20
測定子直径(Φmm)20
測定可能モジュール0.5~6
寸法f(mm)9.8
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001
測定子直径(Φmm)20
平面度(μm)1
定圧装置あり
スピンドル直進式
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100
最小表示量(mm)0.5~6
測定子直径(Φmm)0.001
測定可能モジュールΦ20
定圧装置あり
基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ