26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格USB2.0準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値) オス形状Type-C メス形状USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ケーブル長(m)1.2 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)480
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USB(規格)USB2.0規格準拠
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値 USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ = 1m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

長さ = 150mm。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢz
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約3回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×19 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢ+
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×31 ホワイト 質量(g)約420 出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A) 入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
欠品中

照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ 質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷

分類 開発キット。テクノロジー MCU。プロセッサ品番 STM32F103ZET6。STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷


スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです 付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル 寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40 質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4 ブラック タイプ小型~中型家電用 出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A) 入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max) 電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh) 充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

仕様●ファミリー名 : R8C●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : R8C/26●データバス幅 : 16bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 20MHz●RAMサイズ : 1.5 kB●USBチャンネル : 0●SPIチャンネル数 : 0●USARTチャネルの数 : 0●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●R8C 小型マイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

仕様●ファミリー名 : R8C●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : R8C/27●データバス幅 : 16bit●プログラムメモリサイズ : 2 kB、32 kB●最大周波数 : 20MHz●RAMサイズ : 1.5 kB●USBチャンネル : 0●SPIチャンネル数 : 0●USARTチャネルの数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●R8C 小型マイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 72 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●高さ: 4.06mm●PIC16C5×8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン - 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ - 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 36 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C71/710/711/715 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C71/710/711/715ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 RC発振器が内蔵されています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック RC発振器 I/Oピン - 13 8ビットタイマ - 1 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) - PIC16C71モデルを除く In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷