絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃)-40~+80
導体抵抗(mΩ)120以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類その他
材質(本体)リン青銅
仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
欠品中
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 5A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stamp
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
最大電流(A)1
ピン径(Φmm)0.5
ピン長さ(mm)25
最大電圧(V)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60Vコンタクト材質 = 真鍮チップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード