携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDXCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
読取速度(MB/s)(最大)80
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しており、読み込み最大90MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SD変換アダプター
質量(g)約0.4(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体)
インターフェースmicroSD、UHS-I
保証期間1年間
動作温度範囲(℃)-25~85
メモリ規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。
転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。
ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。
書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.6
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%RH)8~95(結露なきこと)
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
動作電圧(V)2.7~3.6
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:-
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能
寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く
質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500
消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下
電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)
方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能
サイズ(inch)モニター:7
対応夜間暗視撮影:可能
保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます
機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影
記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)
使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間
解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600
モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画
端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)
照射距離(m)赤外線:15
再生可能ファイル形式AVI
画角(カメラ)水平-82 垂直-42
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【ビデオ入力および伝送】
自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力
最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー
UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送
【圧縮および記録】
アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング
最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画
【ストレージと再生】
1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量)
カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生
【スマート機能】
ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応
【ネットワークおよびイーサネットアクセス】
ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem)
1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg)≦1.5
容量8GB/最大128GB
電源(V)DC12
消費電力(W)≦15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
質量(g)165
奥行(mm)65
電源DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリーリチウムイオン電池
メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)
解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)3.7
LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音あり
バッテリー容量(mAh)1200
手ブレ補正機能あり
デジタルズーム18倍
防水性防水3m
取扱説明書(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC48V電機フォークリフト専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。
【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。
【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。
【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視
オフィス周辺の監視
駐車場の監視
室内の監視
作業状況の記録
など"
形状バレット(砲弾)型
保証期間1年
画素数300万画素
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡
暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。
最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。
2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。
手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。
電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡
セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト
質量(g)約562
外形寸法(mm)約195×130×65
電源USB電源または単三電池6個
ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)
メモリーマイクロSD 最大128GB
解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)
LCD仕様2.4インチ
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)90以下(無結露条件)
撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能
画質フルハイビジョン
オーディオマイク内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
強力な暗視スコープ
最大200メートル照射
4-32xズーム
光学4倍
デジタルズーム8倍
昼間はカラービデオ、写真を撮影
夜間は白黒ビデオ、写真を撮影
日本語を含む11か国語表記対応
見やすい1.5インチTFTスクリーン
128GBのMicroSDカード(別売り)サポート
スターライトナイトビジョン機能搭載
3段階のIR調整可能
連写可能
自動ファイル分割機能搭載
日付表記可能
超鮮明な2.5K動画撮影
通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能
タイマー撮影可能
手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用
三脚穴あり
仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-32
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
用途12~24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム
仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり
セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1
電圧(V)DC12~24対応
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーGセンサー:あり(4段階設定可能)
通信方式無線LAN
対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)
フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG
撮像素子200万画素 ソニーCMOS
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間最長15時間
音声録音高感度マイク内蔵
適合車種DC12~24V建設重機専用
画質1080P フルHD・720P HD 対応
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー
画素数200万画素
モニタ3インチワイド防水モニター
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当
映像圧縮方式H.264
画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°
日付表示対応
GPSあり
1セット
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)DC12~24対応
機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間最大約32時間
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途12~24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)DC12~24対応・建設重機専用
センサー1/3 CMOS PC3089
記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離ワイヤレス:60m
画質カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ9インチワイド TFT-LCDモニター
画角120°
カメラ仕様防水カメラ:4個
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
無線LAN搭載2カメラ防水レコーダー、本体3.0インチミニター内蔵
用途バイク用ドライブレコーダー
付属品マイクロSDカード32GB(クラス10)
センサーG 4段階設定
記録媒体マイクロSDカード8-128GB(クラス10推奨)
液晶サイズ3
電源(DC-V)12
ホワイトバランス自動調整(WDR搭載)
録画時間約120分(付属32GBマイクロSD、フルHD1080P)
画質フルハイビジョン1080P
撮影モード常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当、
画角158°(対角)、125°(水平)、73°(垂直)
内蔵マイク高感度マイク内蔵
通信媒体無線LAN
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone
形状防水・暗視型
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9
消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)
出力ビデオ:1ポート
レンズモーターライズ/オートアイリス(DC)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー
インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA
コントロールフォーカス:オート
解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)
動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下
視野角水平:99°~34°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ
S/N比50dB以上
互換性ONVIF、PSIA、CGI
口径最大:F1.4
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour
最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4
照射距離(m)最大50
フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)
アラーム1入力/1出力(W)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC
供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)
イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS
容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
1.0型イメージセンサー搭載による高画質。防水・防塵(じん)性能と堅牢(ろう)性を備えた小型ボディ。本格的な静止画撮影機能。手ブレ補正にも対応した4K動画撮影機能。撮りかたの幅を広げるさまざまな撮影スタイル。
仕様●有効画素数:1530万画素●記録媒体:XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード、XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード ; AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/128GBメモリーカードで16時間35分 連続撮影可能時間は、最大約13時間●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-09
1台
¥163,980
税込¥180,378
13日以内出荷
関連キーワード