「マイクロsdxcカード128」の検索結果
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
読取速度(MB/s)(最大)80
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
用途スマートフォンでの記録等
仕様最大転送速度:ー
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様最大転送速度:-
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
タイプBASIC
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1
対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載
動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)
インターフェイスUHS-1
読取速度(MB/s)最大読出:100
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。
容量64GB(ユーザ領域57.6GB)
質量(g)約 2 g
規格耐X線:ISO7816-1準拠
外寸(mm)32×24×2.1
動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)
保証期間製品お買い上げ日より5年間
静電気耐力静電気に対する耐性
互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器
撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります
動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。
クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10
過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載
インターフェイスUHS-1
読取速度(MB/s)最大読出:100
書込速度(MB/s)最大:65
SDスピードクラスC10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様最大転送速度:-
タイプBASIC
保証期間5年間
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDXCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
SDスピードクラスCLASS10
容量(GB)128
仕様SD変換アダプタ付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDXC
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター
質量(g)0.5
適合機器microSDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1.0型イメージセンサー搭載による高画質。防水・防塵(じん)性能と堅牢(ろう)性を備えた小型ボディ。本格的な静止画撮影機能。手ブレ補正にも対応した4K動画撮影機能。撮りかたの幅を広げるさまざまな撮影スタイル。
仕様●有効画素数:1530万画素●記録媒体:XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード、XAVC S: micro SDXC/SDHCメモリーカード ; AVCHD/静止画: メモリースティックマイクロ, メモリースティックマイクロ(Mark2), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/128GBメモリーカードで16時間35分 連続撮影可能時間は、最大約13時間●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-09
1台
¥163,980
税込¥180,378
13日以内出荷