369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361&#x27;) 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361&#x27;) 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88 付属品コネクター 仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = 垂直USBバージョン = 2.0定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 仕様Vカット済み3枚続き 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

クオリティトラストジャパンmicroUSBコネクタ対応USBケーブル
2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
用途スマートフォンの通信・充電に。 ケーブル長(cm)150 仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応 質量(g)30 コネクタmicroUSBコネクタ インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格USB2.0 材質(シェル)銅合金
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

POWERSYSTEM用オプションケーブル 使いたい向きで選ぶL型マイクロUSB端子(逆向きも設定あり)
1個
1,490 税込1,639
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)25 規格micro USB ケーブル長(m)1.2 ケーブル形状通常ケーブル
1個
789 税込868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 仕様Vカット済み3枚続き 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷

切れにくいマイクロUSBケーブル、1.8mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)1.8 シルバー 本体質量(g)約45 コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ 対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット 対応2.4A(アンペア)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライ取付け部品
SL-46-BL専用オプションです。5個入り。
セット内容取り付け部品×5
1個(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

microUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBコネクタを持つ機器の周辺機器接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 端子形状microUSB(オス)、microUSB(オス)/ 対応USB2.0/1.1(データ転送、給電)※OTG非対応 オス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

パソコンとRDC-102を接続するケーブルです。
仕様●コネクタ:USB Aオス - USB マイクロBオス●長さ:1m●入数:1 アズワン品番67-0436-22
1個
599 税込659
23日以内出荷

切れにくいマイクロUSBケーブル、1mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)1 シルバー 本体質量(g)約28 対応機種MicroUSBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット 対応2.4A(アンペア)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れにくいマイクロUSBケーブル、0.15mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)0.15 シルバー 本体質量(g)約10 コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ 対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット 対応2.4A(アンペア)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷

ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
材質エラストマー
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧(最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。ケーブル長は、1.8mです。
ケーブル長(m)1.8 対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。ケーブル長は、1mです。
ケーブル長(m)1 対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:マイクロUSB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●代表規格:CE, REACH, RoHS(2022年10月現在)●コード番号:197-3412 アズワン品番65-7446-50
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:マイクロUSB B●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●代表規格:CE, REACH, RoHS(2022年10月現在) アズワン品番65-7444-20
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

USB 2.0。ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオス。Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒 ケーブル長(m)3 アズワン品番65-7385-38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

POWERSYSTEM用オプションケーブル 使いたい向きで選ぶL型マイクロUSB端子(逆向きも設定あり)
1個
1,490 税込1,639
5日以内出荷

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g)6 端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状microUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。 miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。
ブラック 質量(g)8 端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状microUSB メス形状miniUSB
1個
249 税込274
当日出荷

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なmicroUSB端子をL型に変換するコネクタです。 microUSB端子を持つスマートフォン、タブレット等で、充電/転送にご使用いただけます。
ブラック 質量(g)6 端子形状microUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送、充電(給電) オス形状microUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

USBを中継するコネクタです。 USBケーブルを延長する時に使います。
ブラック 規格USB 2.0 メス形状USBA(メス)/USBA(メス)
1個
449 税込494
8日以内出荷

Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446 アズワン品番65-7380-88
1袋(100個)
67,980 税込74,778
欠品中

USBを中継するコネクタです。 USBケーブルを延長する時に使います。
ブルー 規格USB 3.0 メス形状USBA(メス)/USBA(メス)
1個
729 税込802
5日以内出荷

USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック 端子形状microUSB(オス)、USBA(メス) 対応OTG機能対応 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15 規格micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状通常ケーブル
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)7 端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状miniUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷