竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)40
台の長さ(mm)130
台の厚さ(mm)14
台の幅(mm)40
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類マイティスコヤ
角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!
台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)170
厚さ(mm)1.49
幅(mm)40
台の幅(mm)42
仕様両面にミリ目盛付
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)1.5
材質台:アルミ、竿:ステンレス
種類台付スコヤ
角度精度(mm)100mmにつき0.1
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装
形状同厚
寸法(mm)305×204×1.2
質量(g)150
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm
表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm
裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。両面cm目盛付。
用途直角測定、寸法測定に。
材質(竿)ステンレス鋼
材質(ベース)真鍮
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類平型スコヤ
JIS規格2級
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案
カラビナに掛けられる便利な装備性
便利なソケット機構17×21(仮締め)
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)198
穴径(Φmm)保持用:5.2
レンチサイズ(mm)17×21
刃長(mm)68
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード