21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 適合ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番773-5031 寸法A(mm)835 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)700 定格荷重(kg)250 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)240 アーム長(m)0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途一般作業用 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別C形ビーム 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.25 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8241 質量(kg)65 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250 トラスコ品番375-1058 全長(mm)180 質量(g)700
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。 ベージュ 長さ(cm)40 アズワン品番64-6226-62
1双
1,998 税込2,198
当日出荷


吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)