21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203 軸径(Φmm)16 質量(g)685 寸法L(mm)410
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。
材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄) 長さ(mm)1000 伸び(%)12以上 引張強度(N/mm2)400~500
1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75~95
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C 質量(g)284 寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。 セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380 材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼 幅(mm)(エッジ)14 全長(mm)245 質量(g)360 許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番383-7661 質量(g)800 寸法L(mm)600 寸法T(mm)10 寸法W(mm)19
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウ 動画あり
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。 全長(mm)335~465 質量(g)790 刃幅(mm)14.5 頭部幅(mm)25.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ 動画あり
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm)210、300、460、610 質量(g)140、320、520、680 軸長(mm)95、180、320、475 先端幅(mm)10、15、17、18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。 トラスコ品番806-9897 寸法(mm)30×1500 質量(g)7650
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

エスコ品番EA519AL 材質ハイカーボンスチール 全長(mm)355・410・460・510 軸(mm)【六角】13・19 先端幅(mm)12・23
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷

全長(cm)20・30・45・60 先端幅(mm)10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)200、300、450、600 軸長(mm)103、182、315、467 先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番383-7653 質量(g)635 寸法L(mm)420 寸法T(mm)10 寸法W(mm)19
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

貫通式のプライバーセットです。
セット内容200、300、460、610mmの4本セット
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)