付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色イエロー
液性弱酸性
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番819-9949
質量(kg)8.6
コード長さ(m)2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)268×384×225
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色グリーン
液性中性
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。
仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです
1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプ
色ピンク
液性弱酸性
仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。
ショートを防ぐ為に必要な商品です。
長寿命でランニングコストが安いです。
用途マイトスケーラ使用時。
トラスコ品番351-7985
セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ
質量(g)52
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1
適合機種MS-150、MS-2100
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。
ショートを防ぐ為に必要な商品です。
消耗は早いがコストが安いです。
健康に対し無害なノンアスベストタイプです。
用途マイトスケーラ使用時。
トラスコ品番351-7951
幅(mm)50
質量(kg)1.6
長さ(m)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
幅×長さ(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本
質量(kg)15
コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)
定格出力電流(A)90
入力電圧(V)単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)
アズワン品番65-2354-99
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ。最大50A出力のハイパワーです。100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)。幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)。NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。オートリセット回路内蔵。電極クリーニング機能搭載。チタンの処理も可能です。2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)。「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット
質量(kg)12.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む)
電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付)
機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能
モード刷毛モード有り
回路オートリセット回路内蔵
関連資料(0.55MB)
定格入力単相100V/14A・単相200V/7A
定格出力(A)最大50
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
関連キーワード