材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
ねじの呼びW3/8
山数16
材質ステンレス
寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37
寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58
穴の形状すりわり
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番859-1811
先端形状マイナス
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番572-3038
材質構造用鋼
全長(mm)65
刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。
商品構成単品
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン
種類グリップドライバー
商品構成単品
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
色レッド
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)
タイプマイナスねじ
寸法A(mm)Φ8
表面処理三価クロメートめっき
寸法B(mm)10
寸法C(mm)12
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
トラスコ品番383-9036
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)46
先端サイズ6
先端形状マイナス(-)
適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
トラスコ品番448-3146
軸径(Φmm)7
全長(mm)270
質量(g)129
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
適合ねじM4-5
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ