47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
689 税込758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 長さL(mm)12 ねじ径d(Φmm)2.5 材質真鍮 仕様規格:DIN96、丸頭 頭部形状
1セット(500個)
9,098 税込10,008
23日以内出荷

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)ユニクロ
建築金物シリーズのネジです。
寸法(mm)3.5×25 アズワン品番64-3230-12
1パック(20個)
179 税込197
10日以内出荷


1パック(8個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
トラスコ品番554-4156 材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト 軸径(Φmm)3 全長(mm)210 先端サイズ[[-]]2.5×0.4 軸長(mm)125 適合ねじM1.6 先端形状マイナス 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー根元六角付
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー 台紙付
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

電動ドライバー用の下穴ドリルとビットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、木・樹脂への穴あけ。 仕様10ピース入
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット ホルダー付6本組
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができるセットです。 グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ホルダー付き。外箱付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成セット
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途木枝の剪定に。 材質SK-5 刃渡り(mm)240
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途木枝の剪定に。 材質SK-5 刃渡り(mm)270
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途木枝の剪定に。 材質SK-5 刃渡り(mm)210
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

細目剪定のためキレイに切断できます。軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途剪定作業、生木等の切断、木工作業に。 材質SK-5 目数12
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)プロドライバーデラックス
RoHS
フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
用途各種サイズに合わせて。 材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF プロデラックスDR #5500 -6X100
RoHS
フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。
材質(グリップ)木製 トラスコ品番853-2580 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)222 質量(g)115 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)29 材質(軸)工業用特殊鋼材 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷