信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8552
質量(kg)45
高さ(mm)717
奥行(mm)513
間口(mm)483
電源(V)単相100
有効内容量(L)38
消費電力(W)(50/60Hz)220/200
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
54日以内出荷
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)
温度表示デジタル表示:0.1℃単位
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備
トラスコ品番464-8561
質量(kg)45
高さ(mm)770
奥行(mm)520
間口(mm)480
電源(V)単相100
有効内容量(L)37
消費電力(W)(50/60Hz)216/214
冷却能力(℃)-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W)290/260
電源AC100V 50/60Hz 15A
内寸法(mm)385×385×470
内容積(L)約70
外寸法(mm)555×(555+85)×885
冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
冷却能力(℃)-60~-80
警報の表示温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)401/340
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥539,800
税込¥593,780
3日以内出荷
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど
種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)
材質SUS304
高さ(mm)55
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)約15
電源(V)DC12
消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460
温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)約335×225×340
庫内容量(L)25
庫内温度(℃)4℃±2℃
警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。
温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の
LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。
(※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要)
温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に
自動レポート化。
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末
でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。
付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本
容量温度:16000件記録
電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい
精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)
チャンネル数温度/1ch
センサー温度:白金
温度測定範囲(℃)-80~80
測定対象温度
動作環境本体:-80~80℃
保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)
防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)
温度分解能(℃)測定表示:0.1
電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)
アズワン品番64-8002-33
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
有効内容量(L)476
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)60
有効内容量(L)191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)373/396
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)74
有効内容量(L)284
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1264×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)536/562
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-72
温度計有
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)442/449
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-73
温度計有
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様ノンフロン
電源(V)AC100(50/60Hz)
関連キーワード