19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mm・19mmボックスレンチとマイナスドライバー
グリーン購入法適合
1本
619 税込681
翌々日出荷

自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3 規格単三 本数8本 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数600 グリーン購入法適合 入数(本)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

LION (ライオン事務器)リングファイル
エコ商品
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚 タイプヨコ 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 収納枚数(枚)(適正)200 グリーン購入法適合
1冊
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数300枚(30mm厚) エスコ品番EA762CF-13B 寸法(mm)226×36×307 グリーン購入法適合
1個
770 税込847
当日出荷

ジョインテックスカラーマグネット
エコ商品
定番カラーマグネット!スリット付なのでマイナスドライバーを使うと簡単に分別廃棄ができます。A4コピー用紙約6枚までとまる。
直径(Φmm)30 仕様マグネット、JOINTEXオリジナル 厚さ(mm)11 グリーン購入法適合
1箱(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョインテックスカラーマグネット
エコ商品
定番カラーマグネット!スリット付なのでマイナスドライバーを使うと簡単に分別廃棄ができます。A4コピー用紙約8枚までとまる。
直径(Φmm)40 仕様マグネット、JOINTEXオリジナル 厚さ(mm)12 グリーン購入法適合
1箱(10個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.03 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数4 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル
エコ商品
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚 タイプタテ 規格A4判S型2穴 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)307 横(mm)260 収納枚数(枚)(適正)200 グリーン購入法適合
1冊
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル S型
エコ商品
グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。 とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
サイズA4 収容数200枚(適正目安) 仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付 材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚) タイプタテ型 規格A4判S型2穴 リング内径(Φmm)25 グリーン購入法適合
1冊
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シックな黒塗装のリング綴じ具です。 背幅35mmのワイドタイプ。コピー用紙200枚まで収容可能。 再生紙79%使用の「グリーン購入法」適合商品。 中央で開閉するリング金具を採用。 途中からの書類の差し替えも自由自在。 表紙と金具の間にマイナスドライバー等を差し込み、こじるように持ち上げると表紙と金具を分別して捨てることができます。
サイズA4タテ 材質カムラスファイル用紙、綴り具/スチール 縦(mm)306 横(mm)238 仕様同色の三角ポケット付き タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 収納枚数200枚 背幅(mm)35 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)306×238 リング内径(Φmm)25 グリーン購入法適合
1箱(10冊)
3,398 税込3,738
当日出荷

壁などに吊り下げ可能カバーの開きを押さえます分別廃棄可能廃棄する際、マイナスドライバーを金具とボードの間に差しこんで取り外せます。押すだけで簡単に開く金具を採用しています。シックで落ち着いたカラーコーディネイト。今までにない高品質なイメージを提案します。レバーの樹脂部はクリア透明で統一いたしました。
サイズA4 材質表紙:発泡PP、綴具:金属クリップ式綴具・分別廃棄可 ブラック 質量(g)290 タイプタテ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×235×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ボード厚さ(mm)2.5
1枚
989 税込1,088
5日以内出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

クリスタルアイ。120系ランドクルーザープラド用。Lスタイル ダブルプロジェクタ―ヘッドライト。明るく光り輝くLラインのポジションバーライトとダブルプロジェクターが、レクサスを追求した高級感と存在感のあるヘッドライトです。ウインカーも欧州車・高級車のトレンドに合わせた、流れるシーケンシャル仕様で。プラドを最新のルックスへ変貌させます。新品左右セット。Lライン LEDライトバーポジションランプ。流れるシーケンシャルウインカー仕様。日本光軸。レベリングモーター付。バルブ形状 Hiビーム:H3 Loビーム:H7 (電球付属)。【適合車種】。ランドクルーザー プラド 120系。ハロゲン車。TRJ12#/GRJ121/KDJ12#。【注意事項】。マイナスコントロールキットが必要な場合がございます。
グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中