24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、「間取りプラン」「3Dパース」「プレゼンボード」などのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅・建築プレゼンテーションソフト。 住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。 施主の要望をすばやく取り込み、イメージ共有を図るための提案資料を短時間で作成することが可能です。 本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
用途PCソフト 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版 対応機種WIN[MS26] 対応メディアDVD[1D] 付属品パッケージ 解像度1280×768以上
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、住宅・建築用プレゼンテーションソフト。 3DマイホームデザイナーPRO10に、折上げ・勾配天井、カーテン作成ウィザードなどの室内造作機能や2画面リンク機能、インターネットレンダリングソフト「Optimage」を同梱した 「3DマイホームデザイナーPRO」シリーズの最上位版です。 住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える「先進のプロフェッショナルツール」です。 本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
用途PCソフト 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 各日本語版 対応機種WIN[MS26] 対応メディアDVD[1D] 付属品パッケージ 解像度1280×768以上
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

「3Dマイホームデザイナー14」は家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。マウスで部屋を並べて間取りを作成する機能、1クリックで立体化する機能、内外装や住宅設備・家具・小物類を配置して完成イメージを作り上げる機能、日当たりや収納量のチェック機能や光熱費の試算機能などを搭載しています。納得の家づくりをしたい施主にむけて開発した家庭用製品で、多様化する住宅形状に対応し、新たにロフト、ドライエリア、ウッドデッキ、三方パラペット作成機能を実装しました。基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
1台
19,880 税込21,868
8日以内出荷


パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OSWindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional 対応機種IBM PC/ATCompati メモリー128MB以上 ディスク50MB以上の空き容量 使用CPUPentium 166MHz以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

素早いプラン作成&価値あるプレゼンを。一般住宅の提案・リフォームから、地上15階・地下2階のビル・マンションの内外装、商業施設・店舗設計まで幅広い建築物のプランニングが行える、3D建築/設計プレゼテーションソフトです。ハウスメーカー、設計事務所、工務店、家具・住宅用品店、インテリアプランナーの方に最適な製品です。
セット内容パッケージ
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。
対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上 ディスク100MB以上 使用CPUPentium 1GHz 相当以上
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷


設計事務所や工務店を中心に幅広くご利用いただいている、間取りプラン、3Dパース、プレゼンボードなどのプレゼン資料を作成できる、業務用住宅建築プレゼンテーションソフト。住宅検討はもちろん、リフォーム、店舗設計などさまざまな場面で幅広い要求にダイレクトに応える先進のプロフェッショナルツールです。また、素材パックは「55000点以上」の住宅素材が収録されています。本製品は、DVD-ROMが同梱されたパッケージ版です。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

「3Dマイホームデザイナー14 住空間学習セット」は間取りと3Dで簡単に住宅をデザイン、検討できる「3Dマイホームデザイナー14 オフィシャルガイドブック付」に、伝統的民家の構造や住まいの工夫、安全な住まいなどについての学習ができる「住空間学習教材」と食空間のデザインを学習、実践できる「テーブルコーディネートレッスン教材」がセットになった商品です。中学、高校の家庭科の「住」や「食」、「インテリアデザイン」、「テーブルコーディネート」の授業にご活用いただけるだけでなく、ご家庭でも住まいの検討にお役立ていただける商品です。
1台
22,880 税込25,168
8日以内出荷

アイアールティー不動産チラシ印刷
「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上) ディスク3GB以上(インストール時) 使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 作図範囲(mm)290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エクスナレッジ7日でおぼえるJw_cad
基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
初版年月2017/07/01 分類一般 判型B5 ページ数223 著者名富田泰二
1冊
3,200 税込3,520
当日出荷

1セット(36本)
7,798 税込8,578
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。 用紙をスムーズに美しく切り離せるミシン目入り。 上部に日程記入欄、左端に縦に罫線が入った特殊罫のノートタイプ(片面印刷)。 コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。
枚数80 ミシン目
1冊ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰でも使えるデジタル社会の製図ツール、。パーソナル版2次元CAD。。日本の製図文化に合わせた手書き感覚の操作性で、文房具のように手軽に使える身近な作図ツール
メモリー2GB以上(4GB以上推奨) HDD500MB以上の空き容量(1GB以上推奨、SSD含む) 使用CPU1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨) OSMicrosoft(R) Windows 11、Microsoft(R) Windows 10 光学ドライブDVD-ROM(ネットワークへの接続環境推奨)
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。 パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A(アルミナ) 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。【収録内容】テンプレート:約4100点、イラスト:約2600点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク3.2GB以上
1個
5,798 税込6,378
当日出荷