20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2 最高使用圧力(kPa)689 滅菌EO 材質(フィルター)LG 材質(ハウジング)HDPE
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33 滅菌γ線 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)80以下 最高使用圧力(kPa)862
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング)PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.5 直径(Φmm)33 耐熱温度(℃)45℃ 耐圧力(kPa)860kPa 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 処理量(mL)(目安)100 残液量(μL)<80(エア抜き後) 湿潤性親水性 材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ろ過滅菌、バイオアッセイ 白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途ろ過滅菌、バイオアッセイ 膜厚(μm)150 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)75 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 ろ過流量水:18L/min cm2、エア:2L/min cm2 穴径(Φμm)0.22 バブルポイント(kPa)352
1ケース(100枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)55 白色 タイプスクリーン フィルター 材質(フィルター)セルロース混合エステル 耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121 主な用途水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析 膜厚(μm)150 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 空隙率(%)79 湿潤性親水性 総抽出物1.0%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能 屈折率1.51 ろ過流量水:60L/min cm2、エア:4L/min cm2 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)211
1ケース(100枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40 穴径(μm)0.22 滅菌γ線滅菌 材質(フィルター)親水性PES 材質(ハウジング)ポリスチレン ホールドアップ容量(mL)3以下
1箱(12個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45 材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF 容量(mL)100 直径(Φmm)25 残液量(μL)250 アズワン品番1-7287-01 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)