ゲーミンググレード2.4GHzステラワイヤレスまたはBluetooth接続
最大 800 時間のバッテリー寿命
単三電池1本または2本で使用可能
人間工学に基づいた形状、ダブルインジェクションラバーサイドグリップ付き
17種類のプログラム可能な入力端子
ROCCAT Titanオプティカルスイッチは1億回のクリックをテスト済み
19K DPI Owl-Eye オプティカルセンサー
熱処理された100%ピュアPTFEグライド
接続方式無線
分解能(dpi)50~19000
センサーオプティカルセンサー
使用電池単3形アルカリ乾電池1本または2本
ボタン数9
無線通信方式2.4GHz STELLAR WIRELESS(USB-Aレシーバー経由)、Bluetooth 5.1
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。
※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。
機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。
機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。
カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。
ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。
ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。
用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200、 1600、 2000、 2400
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池充電池
ボタン数9
連続動作時間約50時間
連続待機時間約8334時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型
セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
ケーブル長(m)付属:約0.5
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能400count/inch
充電時間約3時間
電池充電池※リチウムポリマー電池
ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン
連続動作時間約45時間
連続待機時間約340時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
セット内容充電用USB A to Cケーブル(約50cm)
質量(g)約35
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15
接続方式Bluetooth
分解能(dpi)400カウント
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど
機能過電流保護機能:あり
充電時間約3時間
電池内蔵バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.1×0.8×12.4
ボタン数9ボタン ※メディアキー含む
連続動作時間約45時間
連続待機時間約340時間
ポート[充電]USB Type-C
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード