エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6
質量(g)95
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)132×75×40
質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)2.1
接続方式有線
センサーHERO(TM)
解像度100~16000dpi
保証期間2年間無償保証
対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸
使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサーマイクロ:32ビットARM
耐久性PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数11
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能チルトホイール カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード