もう噛まれないネ!
指をマウスの歯から守るグローブ。
マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。
ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。
アルコール噴霧可。
材質牛革
保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g)
材質胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック
寸法(mm)約70×39×31 ※尾部除く
質量(g)28(尾部含む)
アズワン品番3-8333-01
1セット
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016
機能耐切創、伸縮性、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
牛革製のグローブを、耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強しました。
マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。
噛まれやすい2本の指をしっかりガード!
ディスポグローブの下に装着するので清潔です。
マウスの保定以外にも、熱いもの、冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。
アルコール噴霧可。
仕様左右兼用
材質牛革、アラミドフェルト
マウス、ラットの保定時に噛まれやすい親指と人差し指の内側をしっかり保護する牛革製の専用グローブです。
材質牛革製
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットして蒸れない。検品・組立作業の効率が上がるワーキンググローブ。手のひら部分に生地がない構造で、細かな検品や組立作業が快適にできるワーキンググローブ。フィット感だけでなく、手のひらに生地がないことで手の蒸れを気にせず、長時間集中して作業を行えます。滑り止めが加工が施された指部分は、確実にモノをつかみ、落下による不良、紙など細かなものをつかむ指サックの代わりとしても活躍します。
用途作業時、釣り、キャンプ、スポーツ、保護具
仕様オープン形状
材質ナイロン88%、ポリエステル12%
色ブラック
入数(双)1
コーティング指先コーティング
防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。
指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ3本指タイプ、左右兼用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
東洋紡㈱開発【ヴァイアブロック】を使用。
繊維上の特定のウイルスを減少させます。
手首を短くしたデザイン性。
15ゲージ薄手タイプ。
タッチパネル対応
用途通勤・通学、防寒対策等
材質ポリエステル・他、抗ウィルス素材使用
色グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
手の平幅(cm)9
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm)(最小~最大)20~80
型番13302
固定器寸法(Φmm)31
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PVCグローブ、ラテックスグローブ等の通気性のない手袋のインナーとしてご使用ください。ムレによる不快感が緩和されます。指先をカットし、作業性を重視しています。
品番MX311
サイズフリー
全長(cm)15
トラスコ品番868-4373
材質ウーリーナイロン(15ゲージ)100%
質量(g)80
入数(双)10
手のひらまわり(cm)17
アズワン品番1-7951-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
耐油性、耐摩耗性にすぐれております。
手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
関連キーワード