100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
座金ねじ穴数3
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類マウンティングプレート
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様
適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5
メーカー商品コード160‐042‐396
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)5
シリーズ360シリーズ
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm)
厚み:2 mm
H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)69.1
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質鋼
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数2
座金ピッチ(mm)32
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)94
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1505.510
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質鋼
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数2
座金ピッチ(mm)32
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
仕様耐候
材質66ナイロン
幅(mm)20
全長(mm)155
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
タイプシステム32タイプ
シリーズランプ印 230シリーズ
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)100
適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)18~30
耐荷重:23kg (壁面取り付け時)
耐荷重:45kg (床面取り付け時)
壁面・床面取付可能
金属補強入り取り付け穴
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
質量(kg)1.5
可搬質量(kg)22.68
長さ(mm)594.4
幅(mm)467.4
高さ(mm)27.9
耐荷重(kg)23(壁面取り付け時)、45(床面取り付け時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
瞬時に整列が可能なアタッチポイント。壁と床の両方に設置可能。全てのPACKOUT 製品との互換性。補強されたネジ穴。耐衝撃性ポリマー。あなたの壁を自由にカスタマイズしよう
長さ(mm)30.4
幅(mm)781
質量(kg)68.04
高さ(mm)508
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
コンパクトなウォールマウンティングプレート(S)で23kgの耐荷重を実現。単なる取り付け穴が、強化マウンティングトラックで多用途かつ頑丈に進化。クイックアライメントタブにより、複数のプレートを簡単に配置可能
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)23
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.4×260×495
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1589.510
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1503.510,1517.510
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1502.510,1516.510
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1513.510
1個
¥4,498
税込¥4,948
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1509.510
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1501.510,1515.510
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1512.510
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1511.510
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1510.510
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1508.510
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1507.510
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1504.510,1518.510
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質鋼板
表面処理亜鉛めっき
板厚(mm)2
適合品番1500.510,1514.510
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ