34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500 羽根径(Φmm)240 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg)5.4 トラスコ品番416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

A-75340 ミキシングブレード175A マキタ 動画あり
漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の撹拌に 2枚羽根対応 ボルト付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷





中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷


仕様ネジ込み式 適合(ミキシングブレード)200 適合機種(UT2201、UT2221) 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UT001GZ 充電式カクハン機 マキタ 動画あり
AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個) 質量(kg)5.9(BL4040装着時) 電圧(V)直流35(40max) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235 ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240 1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。 タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。
用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。 タイプ旧型止めネジ式、10mmネジ用
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)