集じんアタッチメント!
研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。
集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。
使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持)
フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造
マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50
アズワン品番64-8481-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。
付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング
寸法(mm)180×173×89
タイプマキタ用
アズワン品番64-8481-37
RoHS指令(10物質対応)対応
対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード