1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
DG460DZ用ビット100mm
関連資料(4.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種EA-33D
材質アルミ合金、プラスチック
付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番102-5737
質量(kg)9.2
シャフト径(Φmm)Φ20
全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
DG460DZ用ピン
関連資料(4.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240
使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)97
燃料タンク容量(L)0.8
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500
点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ビニールハウス支柱設営などの土・地面への下穴あけに最適。
砂・小石による先端の早期摩耗・やせ細りを大幅に軽減。
セット内容ドリル、専用ソケット、ピン×2、Oリング×2
長さ(mm)600
径(Φmm)30
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
関連キーワード