カテゴリ

  • 電動工具(124)
    • 充電式インパクトドライバ(41)
    • 充電式インパクトレンチ(21)
  • 作業工具(37)
  • 安全保護具(23)
  • 空圧工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
M3~M8・M4~M12・M5~M8・M5~M12・M5~M14・M5~M16・M6~M10・M6~M14
最大打撃数(min-1[回/分])
0~1750・1200・1500・1600・2000・2200・2300・2400・2500・2600・2700・2900・3000・3200・3500・3600・3800・4000・4100・32000・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14・22~45・22~75・22~90・22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8・M4~M8・M4~M10・M5
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~1200・0~3200・650・1000・1400・1700・1800・2000・2200・2300・2400・2450・2500・2600・2700・3000・3400・3600・3700・10000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マキタ インパクト」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタ(TL300D用) マキタプロテクタ(TL300D用)マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
プロテクタ(TL300D用)製品先端部を保護します。
KN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用 K.N WorksKN インパクトハンガー3 ブロンズ マキタ用K.N Works
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
インパクトドライバーが携帯可能になるサポートアイテム。軽量で堅個。溶接部が無く安全。落下防止ワイヤーリング付。特殊加工(緩み止め加工)の取付ネジ。本体に装着のままケースに収納可能。本体の左右両方に取付可能。
用途充電式インパクトドライバーなどの落下防止に。足場関係、電気工事関係、ゼネコン等の現場作業時に。材質SUS304取付方式インパクト本体のフックを取りはずし、本製品の突起部を本体の溝に差し込み、専用ネジで取り付けて下さい。落下防止ワイヤリングのナットを緩めて、ハンガー本体先端部の穴に通してから、インパクトドライバー本体の握り部に回してナットにより締め付けて下さい。板厚(mm)約2.5
マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所)マルチインパクトフックWRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。
用途マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。適合機種マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。ブラックメッキタイプマキタ右手用
PinPalグラビティーマスターPRO HolsteryPinPalグラビティーマスターPROHolstery
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドするクリップ式ホルダー。手持ちのツールに対応したPinPalピンを取り付け、ホルスターユニットにスライドさせるだけでロック可能。ホールド中のツールはスイングする事ができ、立ったりしゃがんだりの作業も快適に。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディと強度に優れたステンレスプレート。PinPalピンはロック位置を45~90度にカスタマイズ可能。(初期設定は90度。T20トルクスドライバーで変更可能)保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドできる。材質アルミ・ステンレス・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具電動ドリル・電動ドライバー
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
マグネットビットホルダーマキタ(2個入り) ステルスマウントマグネットビットホルダーマキタ(2個入り)ステルスマウント
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌日出荷
インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
トラスコ品番699-1764幅(mm)45高さ(mm)12奥行(mm)8
【修理】エアレンチ(マキタ)AW21A(修理) 修理【修理】エアレンチ(マキタ)AW21A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】高圧エアインパクトドライバ(マキタ)AD605H(修理) 修理【修理】高圧エアインパクトドライバ(マキタ)AD605H(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類高圧エアインパクトドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアインパクトドライバ(マキタ)AD604(修理) 修理【修理】エアインパクトドライバ(マキタ)AD604(修理)修理
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
種類エアインパクトドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
51,990税込57,189
1台
4日以内出荷
最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分]打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止)角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1250バッテリー電圧(V)直流36(40max)適合バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F1充電当たりの作業量高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒
インパクトホルダー右手用 侍BLACKインパクトホルダー右手用侍BLACK
2,798税込3,078
1個
当日出荷
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
インパクトホルダー左手用 侍BLACKインパクトホルダー左手用侍BLACK
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
ペンドラフックD型 SK11ペンドラフックD型SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
ペンドラフックC型 SK11ペンドラフックC型SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIXWAKO(和光商事)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40取扱説明書(0.8MB)
マルチインパクトフック可変式 SK11マルチインパクトフック可変式SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。
用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V材質本体:炭素鋼仕上ブラックメッキ仕様
スイングアップホルダー SK11スイングアップホルダーSK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチールメッキ
スイングアップホルダー用 SK11スイングアップホルダー用SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-MSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。付属品取付用ネジ適合マキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機材質スチールメッキ
スイングアップホルダー用 SK11スイングアップホルダー用SK11
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。材質スチールメッキ
インパクトフックマキタ用 右 SK11インパクトフックマキタ用 右SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用付属品取付用ネジ適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
インパクトフックマキタ用 W SK11インパクトフックマキタ用 WSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手・左手兼用付属品取付用ネジ適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
インパクトフックヘッドマキタ SK11インパクトフックヘッドマキタSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
専用設計によるジャストフィットのインパクトフックです。マキタTD173専用設計でジャストフィットします。インパクトが上向きに掛けられ、作業性と安定性のよいヘッドタイプです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手・左手兼用適合マキタTD173用材質フック部分;スチール,サイドバー;ステンレスブラックメッキ
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG
Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウントStubbyビットホルダーマキタステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
翌日出荷
マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
ペンドラフック D型 右手左手兼用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ペンドラフック D型 右手左手兼用Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式D型(腰ベルト用)ブラックタイプ右手左手兼用
ペンドラフック C型 右手用 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ペンドラフック C型 右手用Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式C型(カラビナ用)ブラックタイプ右手用
カラーバンパ(5色組) マキタカラーバンパ(5色組)マキタ
599税込659
1セット
3日以内出荷
STM MGビットホルダーBH-MK-BLK-2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MK-BLK-2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブラック
STM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブルー
マルチインパクトフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)マルチインパクトフックRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。仕様ブラックメッキ・角度可変式適合機種マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具ブラックメッキタイプマキタ右手用
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(1.84MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
関連資料(1.84MB)
43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用 エスコ43.5x67x80mm レベル インパクトドライバー用エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
インパクトドライバー用マキタ・HIKOKI対応水平・鉛直測定可能パイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付固定樹脂バネを広げて簡単装着!蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内アズワン品番65-3888-80
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
24,980税込27,478
1台
予約販売
関連資料(1.15MB)
インパクトフックホルダー DBLTACTインパクトフックホルダーDBLTACT
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛けたら回転!ホルダーへ自動格納本製品はMakita、HiKOKIのメーカー純正のクリップ穴を利用して インパクトドライバーを簡単便利に着脱、持ち運びができる インパクトフックホルダーです。 使用時には純正クリップがインパクトドライバーに、 適切に取付けられているかご確認ください。
寸法(mm)約93×72×18材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ質量(g)約78
ウルトライトインパクトホルダー DBLTACTウルトライトインパクトホルダーDBLTACT
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き! 薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品ねじ・ワッシャー各1個材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ質量(g)約25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら