ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)22.5
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。
高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。
バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)
タイプドーナッツ
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(5.37MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)2.4
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)直流18
ハンドル形状ループハンドル
関連資料(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
適合エンジン刈払機全機種
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
関連キーワード