440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2.3m)
2,898 税込3,188
3日以内出荷


端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数1ロ 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷





1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7 関連資料(1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
689 税込758
欠品中


1枚
999 税込1,099
当日出荷


適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD 取付可能コード径(Φmm)2~3.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
長さ(m)30 形状スパイラル型 太さ(mm)2
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型 太さ(mm)2 長さ(m)50
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
欠品中

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷


コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種 種別腰用
1個
399 税込439
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷