4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機) 付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック 質量(kg)1.5 トラスコ品番422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm)93×228 充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah)6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)1.7 消費電力(W)130 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)6.0 全長(mm)235 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg)1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。 付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240 質量(kg)1 電源(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228 連続動作時間(1充電)約36分 振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷