20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革 有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D 品番B-K 切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:5 1インチ当たり山数-
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm)105 切断有効長さ(mm)77 適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプBタイプ木材用 型番BR-13 切断能力(mm)木材合板5~60 1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷


ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状T型
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジグソーブレード 高品質 木工用 モノタロウ 動画あり
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、合板材、角材、等 被削材木材、合板材、角材、等
1パック(5本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)85 有効長(mm)60 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)