コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)1.2
トラスコ品番422-7441
長さ(mm)228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)225
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力21段階
作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号440
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
強力850W、軽量2.6kg
ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])1300
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー
質量(kg)2.6
トラスコ品番422-7433
長さ(mm)346
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シャンク形状六角軸
適合機種振動ドリル
材質超硬
シャンク径(Φmm)6.35
適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工15
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])0~4200
電源(V)単相100
電流(A)3.9
消費電力(W)370
コード長さ(m)2.0
カーボンブラシ呼び番号407
付属品チャックキーS10
質量(kg)1.0
長さ(mm)209
幅(mm)64
高さ(mm)175
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
電源(V)単相100
電流(A)3.7
消費電力(W)350
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
質量(kg)1.4
長さ(mm)242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90
穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)22
打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)225
仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力21段階
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
強力850W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])1300
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.6
長さ(mm)346
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.2
長さ(mm)304
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工穴あけに
付属品(+)ビット全長2-65、フック
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36
最大締付トルク(N・m)40
最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35
関連資料(2.2MB)
1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ
関連資料(4.2MB)
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番449-8488
軸径(Φmm)6.35mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2400
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
付属品チャックキー・サイドグリップ
質量(kg)1.4
長さ(mm)270
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)2.4
長さ(mm)356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
バッテリーリチウム
クラッチ数(段)18
適合バッテリーA-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12
質量(kg)2.6
長さ(mm)339
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品ケース付き
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー電圧(V)直流18
回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
高トルクで重穿孔も余裕でこなす!
キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)2.6
長さ(mm)358
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550
最大トルク(N・m)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工50
バッテリー電圧(V)18
最大穴あけ能力(mm)座堀り:76
関連資料(3.2MB)
1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途コンクリート使用不可
付属品(+)ビット全長2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35
関連資料(2.2MB)
1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])0~1100
適合電源装置PDC01
1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ