「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)650
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)1042
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.7
電源タイプAC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)450
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)862
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.5
電源タイプAC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)10
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色黄
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格125V-15A
コンセント個数1ツ口
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種
種別腰用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
刃長(mm)400
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
長さ(m)10
適合機種LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種
種別腕用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
刃の種別特殊コーティング刃
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.4
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード