適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593
セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D
全長(mm)430
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
風量(m3/min)0~2.6
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
幅(mm)155
高さ(mm)184
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)830~930(ノズル無595)
幅(mm)205
高さ(mm)295
風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)7
関連資料(1.4MB)
集じん量(L)25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)3.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)905
幅(mm)141
高さ(mm)194
風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド
長さ(mm)960・1010・1060
幅(mm)295
質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)
高さ(mm)180
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)17.6
風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)
1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に
付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF
長さ(mm)843
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)208
電圧(V)14.4
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)最大66、平均54
連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安)
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)実用約17、フル約22
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(2.9MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーA-60442,A-60464
商品タイプ本体のみ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連資料(2.83MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品
適合MOKBL-18.0Li用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600
全長(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg)1.7
電圧(V)14.4
風量(m3/min)3.1
使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード