風量(m3/min)0~2.6
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
幅(mm)155
高さ(mm)184
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)830~930(ノズル無595)
幅(mm)205
高さ(mm)295
風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~16000
カーボンブラシ呼び番号1604321129
風圧(kPa)0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途吹き飛ばし清掃に。
付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)
トラスコ品番288-1331
消費電力(W)630
回転数(min-1[r.p.m])16000
ノズル取付部内径40×外径51mm
先端ノズル径24
風圧(kPa)5.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593
セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード