充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
関連資料(5.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li)
材質HDPE
寸法(mm)345×310×115
質量(kg)1.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315
関連資料(5.4MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210
関連資料(5.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
釘装てん数(本)150
ステープル長さ(mm)6~13
ステープル幅(mm)12(CT線)
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスチックケース
本体寸法(mm)165×235
作業量(目安)約6000本(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)-30~107(連続70)
耐候性約3年
適合ケースマキタ141T84-0
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD002G用プラスチックケース821883-3に適合。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)-30~107(連続70)
耐候性約3年
適合ケースマキタ821883-3
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途インパクトドライバーTD162D・TD172D用プラスチックケース821857-4に適合。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)-30~107(連続70)
耐候性約3年
適合ケースマキタ821857-4
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)134
幅(mm)90
質量(kg)1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)226
電圧(V)18
チャック孔径(Φmm)6、8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
スマートに大容量収納を実現!
1セット
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。
モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。
ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。
ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。
上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。
プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。
高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)8.4
消費電力(W)800
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能
付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
質量(kg)2.7
長さ(mm)361
幅(mm)77
高さ(mm)209
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)22(目安)
角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス
本体寸法(mm)277
変速段数無段
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)約12(1充電当たり)
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
打撃数(min-1[回/分])0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本
充電時間(分)55
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650
シャンク形状SDSマックスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号350
振動3軸合成値(m/s2)8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)466
幅(mm)116
高さ(mm)230
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
商品タイプバッテリー・充電器セット
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ