関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
刃の種別特殊コーティング刃
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合機種SCL-002、SCL-003
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に
質量(kg)4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218
使用燃料50:1混合燃料
ブレード長さ(mm)600
燃料タンク容量(L)0.4
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式リコイル式(Rスタート)
点火プラグCJ8Y
1台
¥37,880
税込¥41,668
翌日出荷
関連キーワード