37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)219 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)319 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 関連資料(3.5MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)14.4 ノコ刃外径(Φmm)125 仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30(左) 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)20(左15°) バッテリーリチウムイオン(BL1460B) 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.1MB) Bluetooth対応 1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.6MB) 1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(15°時)18 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)212 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品六角棒スパナ、平行定規 質量(kg)2.7(バッテリ装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約190枚、石こうボード(15×450mm):約410枚
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式マルノコ(通常ベース) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
質量(kg)2.7(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)40.5 バッテリー容量(Ah)2.5×2本 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 関連資料(4.34MB) 1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式マルノコ(際切可能) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
質量(kg)2.8(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)40.5 関連資料(4.34MB) 1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式マルノコ(際切可能/本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47 質量(kg)2.8(バッテリ含)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式マルノコ(通常ベース/本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
質量(kg)2.7(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HS008GRDX 125ミリ充電式マルノコ(通常ベース)無線連動対応 マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途無線連動対応 質量(kg)2.7(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

HS006GRDX 125ミリ充電式マルノコ(際切可能)無線連動対応 マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途無線連動対応 質量(kg)2.8(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

HS008GZ 125ミリ充電式マルノコ(通常ベース/本体のみ)無線連動対応 マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途無線連動対応 質量(kg)2.7(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

HS006GZ 125ミリ充電式マルノコ(際切可能/本体のみ)無線連動対応 マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
用途無線連動対応 質量(kg)2.8(バッテリ含) 刃物外径(mm)125 最大切込深さ(mm)47
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材特に木材、一般合板、石膏ボード 使用電動機充電式マルノコ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20 関連資料(3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。
用途丸ノコ用 穴径(Φmm)20
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°)40 切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°)40 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号430 仕様LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB) ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8800 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)40(傾斜0°) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172 質量(kg)2.9(BL1860B装着時) 1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m バッテリーリチウムイオンバッテリー 特性防滴防塵
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 電流(A)13.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])12200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 コード長さ(m)2.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 関連資料(1.3MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途窯業系サイディング用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)0.8 適合材石こうボード 刃先厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種 刃先厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷